Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN SEILE, Zurrgurt 1teilig, Langhebel-Druckr.,, 5000 daN, L 6 m, VE 2 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Artikel-Nr.:
     6922-11097-D57-G2500-1-600-BASIC
Hersteller:
     BRAUN SEILE
Herst.-Nr.:
     G2500-1-600-BASIC
EAN/GTIN:
     4031639096054
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurtbreite 50 mm, Länge 6 m, Farbe rot, 5 Streifen, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,400 kg
Breite:
23,00 cm
Höhe:
22,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
QU
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 50,94*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 43,41*
€ 57,24*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 57,97*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,94*
€ 60,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,76*
€ 56,83
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,47*
€ 52,92
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,45*
€ 45,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 19,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,20*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 61,00*
Zubehör
Braun
89-MR-BASIC
ab € 48,46*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,12*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,52*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,42*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 26,93*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 19,38*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.