| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E836765 Herst.-Nr.: E836765 EAN/GTIN: 4045761192119 |
| |
|
| | |
| ∙ Nicht eichfähig ∙ Günstige Paketwaagen für den Versand ∙ Edelstahl-Wägeplattform (Maße siehe Tabelle) inklusive Anzeigegerät (B x T x H 235 x 114 x 51 mm, Kabellänge 1,8 Meter) mit Wandhalterung ∙ Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Kalibrierung optional auf AnfrageIhre Produktvorteile:∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Wägeeinheiten per Tastendruck umstellbar∙ Tarierprogramm ∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen Weitere Informationen: | | Plattform (B x T): | 315 x 305 | Wägebereich: | 300 kg | Wägeschritte: | 100 g | Reproduzierbarkeit: | 100 g | Tiefe: | 305 mm | Breite: | 315 mm | Linearität: | ± 200 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 126,41* | € 146,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,40* | € 147,81* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,45* | € 148,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,42* | € 158,78* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,87* | € 213,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|