| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E836755 Herst.-Nr.: EOB 60K20L EAN/GTIN: 4045761192133 |
| |
|
| | |
| ∙ Nicht eichfähig ∙ Günstige Paketwaagen für den Versand ∙ Edelstahl-Wägeplattform (Maße siehe Tabelle) inklusive Anzeigegerät (B x T x H 235 x 114 x 51 mm, Kabellänge 1,8 Meter) mit Wandhalterung ∙ Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Kalibrierung optional auf Anfragebr/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich) br/∙ Wägeeinheiten per Tastendruck umstellbarbr/∙ Tarierprogramm br/∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen Weitere Informationen: | | Reproduzierbarkeit: | 20 g | Wägeschritte: | 20 g | Wägebereich: | 60 kg | Linearität: | ± 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,74* | € 275,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,97* | € 276,34* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,55* | € 279,42* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,88* | € 279,76* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,26* | € 394,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 352,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|