Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 85/135x67 mm, gelb/schwarz, selbstkle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 85/135x67 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 85/135x67 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 85/135x67 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 85/135x67 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Bogen, 85/135x67 mm, gelb/schwarz, selbstkle
Artikel-Nr.:
     369-E827671
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E827671
EAN/GTIN:
     4055381138824
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
∙ Für den Innen- und Außenbereich nach § 12 VBG 125 ∙ Aus flexiblem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum ∙ Zuschnitt mit scharfem Messer möglich ∙ Nach DIN 4844 mit UV-beständigen Signalfarben lackiert: gelb/schwarz ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C ∙ Silikonfrei ∙ Brandklassifikation UL 94 HB ∙ Absorbiert harte Stöße und entschärft Ecken und Kanten· Selbstklebend
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Höhe:
67 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Breite:
85/135 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutzprofil seton, rohrschutz, eckschutzprofil gelb -schwarz, Anfahrschutz, Rammschutz, Warnprofile, Schutzprofile, Warn- und Schutzprofile
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 54,74*
€ 4,90*
ab € 44,53*
€ 58,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 62,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,75*
€ 67,47*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 55,49*
€ 70,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y231736
ab € 44,70*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 94,45*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,27*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,22*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 19,10*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,19*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,66*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,04*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 29,97*
Ähnlich
SETON
422.16.740
ab € 35,32*
Ähnlich
SETON
422.17.049
ab € 37,34*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 61,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.