Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen, Tragl. 250 kg, 1 Bügel, Ladefl. LxB 900x600 mm, RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappwagen, Tragl. 250 kg, 1 Bügel, Ladefl. LxB 900x600 mm, RAL7016
Klappwagen, Tragl. 250 kg, 1 Bügel, Ladefl. LxB 900x600 mm, RAL7016
Klappwagen, Tragl. 250 kg, 1 Bügel, Ladefl. LxB 900x600 mm, RAL7016
Klappwagen, Tragl. 250 kg, 1 Bügel, Ladefl. LxB 900x600 mm, RAL7016
Artikel-Nr.:
     369-E6421272
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     sw-600.802/AG
EAN/GTIN:
     4035694053540
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest · Schiebebügel klappbar ∙ Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Farbe Gestell:
RAL 7016 anthrazitgrau
Gewicht:
23,5 kg
Außenmaße L x B x H:
995 x 600 x 980 mm
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Ladefläche L x B:
900 x 600 mm
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Länge:
995 mm
Außenmaß Höhe:
980 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Material Ladefläche:
Holzwerkstoff
Traglast:
250 kg
Farbe Ladefläche:
buche
Material Gestell:
Stahl
Ausführung Plattformwagen:
Schiebebügelwagen
Ladefläche Länge:
900 mm
Ladefläche Breite:
600 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,52*
€ 181,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 184,28*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,57*
€ 187,17*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 159,55*
€ 189,58*
Lager 369
Frei Haus
ab € 209,66*
€ 246,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.