Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbügelwagen, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbügelwagen, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Klappbügelwagen, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.802/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.802/AG
EAN/GTIN:
     4035694053540
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen
Klappbügelwagen, RAL 7016

Außenmaße: 995 x 600 x 980 mm (B/T/H)

Ladefläche: 900 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 265 mm

Höhe Querrohr im Schiebebügel: 380 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Schweißkonstruktion aus Stahl
  • Bügel klappbar
  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • dunkelgrau beschichtet

    Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694053540

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 154,28*
    € 184,78*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 156,70*
    € 188,14*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 159,48*
    € 190,47*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 166,17*
    € 200,34*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 170,88*
    € 202,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,47*
    € 226,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 188,01*
    € 223,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,85*
    € 214,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,51*
    € 205,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,48*
    € 189,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.