| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6417330 Herst.-Nr.: E6417330 EAN/GTIN: 4025888245479 |
| |
|
| | |
| Nach EN ISO 20471, Klasse 2, EN 13758-2 und EN ISO 13688 ∙ Aus 80% Polyester/ 20% Baumwolle ∙ Gewebe UV Schutz 40+ ∙ Sehr hoher Tragekomfort, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend ∙ Brusttasche auf der linken Seite ∙ Verstärkte Druckknopfleiste ∙ Farbe leuchtgelb Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Herren | Material: | Polyester | Farbe: | leuchtgelb | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-shirt gelb xl, warnschutz poloshirt, warnschutz-poloshirt gr. xl, Warnschutz-Bekleidung, Warnschutz-Polo-Shirts, Warnschutz-Poloshirts, Warnschutz-Polohemden, Warnschutz-Shirts, Warnschutzbekleidung |
| | |
| |