Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT Schraubenkompressor A-CUBE SD 1010-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT Schraubenkompressor A-CUBE SD 1010-500
AIRCRAFT Schraubenkompressor A-CUBE SD 1010-500
Artikel-Nr.:
     369-E6411853
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2098320
EAN/GTIN:
     4036351296768
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Ausführung: Kompakter Schraubenkompressor mit zuverlässiger, energiesparender Direktübertragung für den Dauerbetrieb ∙ Wartungsfreier Direktantrieb ∙ Elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II für Zuverlässigkeit und Effizienz ∙ Geringer Platzbedarf und Energiekosten ∙ Niedriges Geräuschniveau ∙ Großzügig dimensionierter Kühler ∙ Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und maximaler Energieeffizienz in allen Druckbereichen ∙ Hohe Standzeiten durch niedrige Verdichterdrehzahl und die geringe Belastung der Lager des patentierten Direktantriebes ∙ Geräuscharmer Radialventilator garantiert optimale Betriebstemperaturen auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen ∙ Thermostatisch und elektronisch gesteuerter Ventilator und großzügig bemessene Wärmetauscher bewirken eine längere Standzeit und geringere Schwankungen der Öltemperatur ∙ Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller zu wartenden Komponenten ∙ Integrierter Kältetrockner bei ES Modellen Lieferumfang: Anschlussfertig mit allen Armaturen
Weitere Informationen:
Druck:
10,0 bar
Typ:
A-CUBE SD 1010-500
Gewicht:
229,0 kg
Behälterinhalt:
500 l
Geräuschpegel:
67 dB(A)
Liefermenge eff.:
1050 l/min
Motorleistung (400 V):
7,5 kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.935,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.263,12*
€ 6.263,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.191,99*
€ 6.178,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.022,77*
€ 5.977,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.956,44*
€ 5.898,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.935,01*
€ 5.872,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.