Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch-Spender schwarz transp. BxTxH 253x120x370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch-Spender schwarz transp. BxTxH 253x120x370 mm
Handtuch-Spender schwarz transp. BxTxH 253x120x370 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6411326
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6411326
EAN/GTIN:
     4250849600374
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
∙ Rollenhandtuchspender funktioniert rein mechanisch und berührungslos ∙ Für restlosen Rollenverbrauch ∙ Wirtschaftlich optimierte Cutlänge ∙ Die Carbonschneideeinheit schärft sich mit jedem Schnitt nach und kann sekundenschnell getauscht werden ∙ Leichte & leise Entnahme
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
120 mm
Farbe:
schwarz auf transparent
Abmessung Höhe:
370 mm
Abmessung (B x T x H):
253mm
Abmessung Breite:
253 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender schwarz, handtuchspender, Handtuchrollen-Spender, Spender, Spendersysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 98,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 124,89*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.