Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LabelManager 280, Kofferset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsgerät LabelManager 280, Kofferset
Beschriftungsgerät LabelManager 280, Kofferset
Beschriftungsgerät LabelManager 280, Kofferset
Artikel-Nr.:
     369-E6409725
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6409725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
∙ Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einem PC oder Mac ∙ Großer Bildschirm, das Ihnen zeigt wir Ihr ausgedrucktes Etikett aussehen wird ∙ Computer-Tastatur ∙ Einfache Textverarbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten ∙ Erstellen von Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 7 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung ∙ 220 Symbole und Clipart-Bilder ∙ Druckt auf 6, 9 und 12 mm breiten DYMO D1-BändernMit wiederaufladbarem Akku!Im Koffer-Set enthalten: ∙ Inklusive Ladeadapter, USB-Kabel, Softcase-Tragetasche und je 1 Beschriftungsband in der Variante schwarz auf weiß (12 mm x 7 m) und schwarz auf transparent (9 mm x 7 m)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
NaV mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät, Büromaschinen, Beschriftungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.