Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand, mobil, emailliert, beschreibbar, BxH 1000x1910 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwand, mobil, emailliert, beschreibbar, BxH 1000x1910 mm, weiss
Stellwand, mobil, emailliert, beschreibbar, BxH 1000x1910 mm, weiss
Stellwand, mobil, emailliert, beschreibbar, BxH 1000x1910 mm, weiss
Stellwand, mobil, emailliert, beschreibbar, BxH 1000x1910 mm, weiss
Stellwand, mobil, emailliert, beschreibbar, BxH 1000x1910 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     369-E6409213
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6409213
EAN/GTIN:
     4013695060125
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
∙ Unendlich erweiterbar ∙ Magnetisch ∙ Rahmenlos ∙ Beschreibbar ∙ Oberfläche doppelseitig magnethaftend und beschreibbar ∙ Super schmaler Designrahmen ∙ Ablageleiste verbindet mehrereWhiteboards miteinander
Weitere Informationen:
Drehbar:
nein
Abmessung (B x H):
1000 x 1910mm
Abmessung Höhe:
1910 mm
Oberfläche Tafel:
emailliert
Klappbar:
-
Ablage:
nein
Fahrbar:
nein
Farbe Tafel:
weiß
Material Rahmen:
Aluminium
Abmessungen (B x H):
1000 x 1910 mm
Material Tafel:
Whiteboard
Farbe Rahmen:
weiß
Abmessung Breite:
1000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.037,27*
€ 1.083,11*
€ 5,50*
ab € 1.014,87*
€ 1.083,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,95*
€ 1.083,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,22*
€ 1.087,13*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.483,32*
€ 1.539,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,45*
€ 1.831,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,40*
€ 1.821,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,83*
€ 1.785,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,34*
€ 1.766,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,32*
€ 1.765,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1227302
ab € 27,37*
Sonstiges
magnetoplan
12299F
ab € 31,63*
Sonstiges
magnetoplan
11117
ab € 83,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.