Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Türen mit Schlitzplatten, 1 Werkbankplatte, 2 Schubl. + 2 Fachb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank, Türen mit Schlitzplatten, 1 Werkbankplatte, 2 Schubl. + 2 Fachb
Werkzeugschrank, Türen mit Schlitzplatten, 1 Werkbankplatte, 2 Schubl. + 2 Fachb
Werkzeugschrank, Türen mit Schlitzplatten, 1 Werkbankplatte, 2 Schubl. + 2 Fachb
Werkzeugschrank, Türen mit Schlitzplatten, 1 Werkbankplatte, 2 Schubl. + 2 Fachb
Artikel-Nr.:
     369-E6408548
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1460.04.4024
EAN/GTIN:
     4251142238035
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Drehtür-Schrank
Hier bleiben keine Wünsche offen. Schubladen und Fachböden sowie Loch- und Schlitzplatten in der Schrankrückwand und in den Türen bieten für alle Anforderungen die passende Lösung. Mit einer zusätzlichen Werkbankplatte wird eine praktische Arbeitsfläche geschaffen, wobei alle Arbeitsutensilien in Griffnähe sind. Alle Standardmodelle sind problemlos mit weiteren Fachböden und/oder Schubladen nachzurüsten. br/br/∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech, wahlweise in 2 Farbvarianten kunststoffbeschichtet ∙ Mit Lochraster und Schlitzprägung in der Rückwand ∙ Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel 200°, Tür mit Loch- oder Schlitzplatten oder Sichtfenster ∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff ∙ Verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Traglast 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), im Raster von 25 mm höhenverstellbar br/(bei Schubladenblöcken empfehlen wir eine Auszugsperre)br/Schrankabmessungen B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahlblech
Farbe Front:
RAL_7016_Anthrazitgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
mit_Schlitzplatten
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
verzinkt
Abmessung Breite:
1000 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
80 kg
Anzahl Böden:
2 Stück
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
200 °
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schlitzplatte, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Loch- und Schlitzplatten-Schubladenschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Schlitz- und Lochplatten-Schubladenschrank, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Loch- und Schlitzplatten-Schubladenschränke, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitz- und Lochplatten-Schubladenschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschränke, Schubladenschränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugausgabeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.290,68*
€ 1.444,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,09*
€ 1.444,99*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,46*
€ 1.795,28*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.703,94*
€ 1.896,55*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.648,46*
€ 1.945,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,55*
€ 2.256,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.880,99*
€ 2.238,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.801,94*
€ 2.144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,47*
€ 2.086,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,94*
€ 2.027,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.