Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane 4 x 12,5 m, Stärke 7 my


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Abdeckplane 4 x 12,5 m, Stärke 7 my
Abdeckplane 4 x 12,5 m, Stärke 7 my
Artikel-Nr.:
     369-E6051121
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6051121
EAN/GTIN:
     4001553895156
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane Ausführung: Vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich Anwendung: Geeignet bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B):
4000 x 12500 mm
Stärke:
7 µm
Rollenbreite:
400 cm
Rollenlänge:
12.5 m
Fläche:
50 m²
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4 x 12,5m, abdeckplane, abdeckplane 7my, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenunterlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
144
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,12*
€ 2,12*
4 Tage
172
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,21*
6 Tage
230
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,22*
Lager 369
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 1,80*
€ 2,30*
4 Tage
230
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 2,37*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000467230
ab € 0,84*
Ähnlich
k.A.
89504
ab € 7,70*
Ähnlich
k.A.
89509
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.