Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane B4000xL12500mm S.7 µm DEISS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000467231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89515
EAN/GTIN:
     4001553895156
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · z.B. als Abdeckfolie bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Stärke:
7 µm
Breite:
4000 mm
Länge:
12500 mm
Material:
HD-PE
Fläche:
50 qm
Marke:
DEISS
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4 x 12,5m, abdeckplane, abdeckplane 7my, Abdeckplanen, Allzweckplane, Allzweckplanen, Folie, Gewebeplane, Malerplanen, Plane, Planen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,92*
1 Tag
98
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,44*
€ 1,94*
5 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,18*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 1,75*
€ 2,34*
Lager 1736
140
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,78*
€ 2,42*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000467230
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
89504
ab € 6,62*
Ähnlich
k.A.
89509
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.