Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS 89515 Plane B4000xL12500mm Stärke 7 µm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
DEISS 89515 Plane B4000xL12500mm Stärke 7 µm
DEISS 89515 Plane B4000xL12500mm Stärke 7 µm
DEISS 89515 Plane B4000xL12500mm Stärke 7 µm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301764
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000467231
EAN/GTIN:
     4001553895156
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Plane B4000xL12500mm S.7 µm DEISS vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · z.B. als Abdeckfolie bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
eClassID:
35030501
HerstellerNr:
9000467231
Werksnummer:
9000467231
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B4000xL12500mm
Produktart:
Plane
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,92*
1 Tag
98
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 1,94*
Lager 1955
140
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,18*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,33*
3 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,41*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000467230
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
89504
ab € 6,62*
Ähnlich
k.A.
89509
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.