Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane B4000xL5000mm S.45 µm DEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000467235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89509
EAN/GTIN:
     4001553895095
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · z.B. als Abdeckfolie bei Malerarbeiten
Weitere Informationen:
Stärke:
45 µm
Breite:
4000 mm
Länge:
5000 mm
Material:
LD-PE
Fläche:
20 qm
Marke:
DEISS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 4x5 m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Abdeckplanen, Allzweckplane, Allzweckplanen, Folie, Gewebeplane, Malerplanen, Plane, Planen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
622
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,24*
2 Tage
581
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,46*
€ 3,25*
6 Tage
830
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,72*
5 Tage
980
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,03825*
€ 3,99825*
4 Tage
830
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,03*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000467230
ab € 0,65*
Ähnlich
k.A.
89504
ab € 6,63*
Ähnlich
k.A.
89515
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.