Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,schwarz, LD-PE, VE 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,schwarz, LD-PE, VE 250 Stück
Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,schwarz, LD-PE, VE 250 Stück
Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,schwarz, LD-PE, VE 250 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6044035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6044035
EAN/GTIN:
     4025648016240
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoffsäcke· Aus Polyethylen
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
120 l
Stärke:
60 µm
Material:
LD-Polyethylen
Volumen:
120 l
Abmessung (L x B):
1100 x 700 mm
Farbe:
schwarz
VE:
250Stück
Breite:
700 mm
VE/Stück:
250 Stück
Länge:
1100 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 31,30*
€ 41,85*
2 Tage
44
1
€ 5,50*
ab € 31,58*
€ 41,89*
6 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 31,63*
€ 41,93*
4 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 32,16*
€ 42,78*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 68,95*
€ 89,06*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 89,06*
€ 105,98
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 87,91*
€ 104,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,32*
€ 101,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,50*
€ 96,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 77,22*
€ 91,89
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 68,95*
€ 82,05
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 68,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 47,81*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,36*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,50*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466517
ab € 42,24*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0650
ab € 31,96*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466522
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.