Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE schwarz 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000466516
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466516
EAN/GTIN:
     4025648016240
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Material:
LD-PE
Stärke:
60 µm
Farbe:
schwarz
Inhalt je Karton:
250 St.
St. je Rolle:
25
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 31,34*
€ 42,09*
1 Tag
61
1
€ 5,59*
ab € 31,60*
€ 42,13*
1 Tag
90
1
€ 5,50*
ab € 31,65*
€ 42,14*
5 Tage
89
1
€ 5,99*
ab € 31,63*
€ 42,22*
Lager 1736
87
1
€ 4,99*
ab € 32,35*
€ 43,08*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,08*
€ 51,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,90*
€ 48,67
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,22*
€ 45,48
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 32,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 47,62*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,51*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466514
ab € 4,50*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466517
ab € 42,19*
Ähnlich
k.A.
D01-VER-0650
ab € 31,90*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466522
ab € 41,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.