Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,rot, LD-PE, VE 250 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,rot, LD-PE, VE 250 Stück
Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,rot, LD-PE, VE 250 Stück
Müllsack, Vol. 120 l, LxB 1100x700 mm,rot, LD-PE, VE 250 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E6044032
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6044032
EAN/GTIN:
     4004034466517
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoffsäcke· Aus Polyethylen
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
120 l
Stärke:
60 µm
Material:
LD-Polyethylen
Volumen:
120 l
Abmessung (L x B):
1100 x 700 mm
Farbe:
rot
VE:
250Stück
Breite:
700 mm
VE/Stück:
250 Stück
Länge:
1100 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 43,47*
€ 57,62*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 43,52*
€ 57,67*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 43,48*
€ 57,72*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 60,18*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 83,96*
€ 108,12*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 108,12*
€ 128,66
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 106,54*
€ 126,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 102,80*
€ 122,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 98,61*
€ 117,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 92,95*
€ 110,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 83,96*
€ 99,91
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 83,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 48,35*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,61*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 50,15*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466512
ab € 43,36*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,87*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466511
ab € 24,18*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466507
ab € 3,91*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466509
ab € 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.