Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE rot 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000466513
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466513
EAN/GTIN:
     4004034466517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehtHD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe DurchstoßfestigkeitLD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Material:
LD-PE
Stärke:
60 µm
Farbe:
rot
Inhalt je Karton:
250 St.
St. je Rolle:
25
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l rot, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 43,32*
€ 57,27*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 43,66*
€ 57,32*
2 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 43,53*
€ 57,38*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 43,50*
€ 57,49*
2 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 43,59*
€ 59,95*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 57,27*
€ 68,15
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 56,37*
€ 67,08
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 56,36*
€ 67,07
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 56,34*
€ 67,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 54,36*
€ 64,69
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 54,35*
€ 64,68
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 54,34*
€ 64,66
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 54,32*
€ 64,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,87*
€ 62,92
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 50,79*
€ 60,44
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 43,32*
€ 51,55
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 48,29*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,42*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 49,81*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466512
ab € 43,31*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,75*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466511
ab € 24,11*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Stella Pack S. A.
9000466507
ab € 3,91*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466509
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.