Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 120l LD-PE rot 60 µm B700xL1100mm 250St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-179000466513
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9000466513
EAN/GTIN:
     4004034466517
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehtHD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe DurchstoßfestigkeitLD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum \"Weiterreißen\" bei Durchstoß
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l rot, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 43,42*
€ 57,51*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 43,80*
€ 57,56*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 43,48*
€ 57,61*
Lager 2478
16
2
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 60,10*
3 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 53,06*
€ 61,08*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 60,10*
€ 71,52
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 56,80*
€ 67,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,88*
€ 65,31
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 54,87*
€ 65,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,77*
€ 62,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 50,57*
€ 60,18
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 50,56*
€ 60,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 43,89*
€ 52,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 43,89* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 120,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466505
ab € 48,26*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466500
ab € 43,33*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466502
ab € 50,04*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466512
ab € 43,49*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,92*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466511
ab € 24,16*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466510
ab € 0,3919*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466507
ab € 3,90*
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466509
ab € 26,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.