Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x800/1000x650-1250 mm, link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x800/1000x650-1250 mm, link
PC-Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x800/1000x650-1250 mm, link
PC-Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x800/1000x650-1250 mm, link
PC-Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x800/1000x650-1250 mm, link
PC-Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x800/1000x650-1250 mm, link
PC-Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1800x800/1000x650-1250 mm, link
Artikel-Nr.:
     369-E6042585
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E6042585
EAN/GTIN:
     4038933527253
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
· Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung · T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber· Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell· Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet· Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
silber
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
1800 x 800/1000 x 650-1250mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
PC links
Ausführung Gestell:
T-Fuß
Höhe:
650-1250 mm
Ausführung Tischplatte:
PC links
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1800 mm
Abmessung Tiefe:
800/1000 mm
Abmessung Höhe:
650-1250 mm
Gestellfarbe:
silber
Plattenfarbe:
lichtgrau
Abmessungen (B x T x H):
1800 x 800/1000 x 650-1250 mm
Tiefe:
800/1000 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
ja
Breite:
1800 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,82*
€ 746,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,05*
€ 788,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,16*
€ 788,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,71*
€ 791,79*
Lager 369
Frei Haus
ab € 928,24*
€ 992,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,93*
€ 1.181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,77*
€ 1.177,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,33*
€ 1.148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,00*
€ 1.126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,24*
€ 1.104,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258495
ab € 354,50*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 356,51*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,91*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,06*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,54*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,15*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,70*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,43*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.