Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Fußschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DINEN ISO 7010, VE Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gebotsschild, Fußschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DINEN ISO 7010, VE Bogen
Gebotsschild, Fußschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DINEN ISO 7010, VE Bogen
Gebotsschild, Fußschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DINEN ISO 7010, VE Bogen
Artikel-Nr.:
     369-E6040791
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E6040791
EAN/GTIN:
     4250669484499
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m008 fußsc...
· Selbstklebende PVC-Folie · Bogen mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Material:
Folie
Ausführung Gebotsschild:
Fußschutz benutzen
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: fußschutz benutzen m008 gebotsschild, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 5,39*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 4,45*
€ 6,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 17,74*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,74167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1412/67
ab € 2,66*
Ähnlich
Schilder Klar
1412/52
ab € 2,74*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976746
ab € 0,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976747
ab € 1,72*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976748
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.