Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Fußschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DINEN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Fußschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DINEN ISO 7010
Gebotsschild, Fußschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DINEN ISO 7010
Gebotsschild, Fußschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DINEN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976746
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976746
EAN/GTIN:
     4250669413239
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m008 fußsc...
· Selbstklebende PVC-Folie
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Material:
Folie
Ausführung Gebotsschild:
Fußschutz benutzen
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: fußschutz benutzen m008 gebotsschild, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 2,10*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 14,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1412/67
ab € 2,66*
Ähnlich
Schilder Klar
1412/52
ab € 2,74*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976747
ab € 1,72*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040791
ab € 2,60*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976748
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.