Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste, mit Auffanggurt, MAS33 Quick2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste, mit Auffanggurt, MAS33 Quick2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr.2
Warnweste, mit Auffanggurt, MAS33 Quick2-Punkt, Farbe leuchtgelb, Gr.2
Artikel-Nr.:
     369-E6035573
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     E6035573
EAN/GTIN:
     4260015713678
Suchbegriffe:
Auffang-Weste
Auffangweste
Gurt-Weste
Gurtweste
Warnweste mit Auffanggurt "MAS33 Quick"
Nach EN 361 und EN 471 ∙ Auffanggurt MAS33 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange ∙ Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert ∙ Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung
Weitere Informationen:
Norm:
EN361 EN20471
Material:
Polyester, verzinkter Stahl
für Kleidergröße:
56-62
Ausführung:
2-Punkt, Weste orange
Größe:
2
zul. Gesamtgewicht:
136 kg
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.5 kg
Kategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten, Warnwesten mit Auffanggurt, MAS33 mit Warnweste, Warnwesten, Auffanggurte, Schutzausrüstungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.