Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl, Holzschale Typ 4,buche lackiert, 4-Fuß-Gestellanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelstuhl, Holzschale Typ 4,buche lackiert, 4-Fuß-Gestellanthrazit
Stapelstuhl, Holzschale Typ 4,buche lackiert, 4-Fuß-Gestellanthrazit
Stapelstuhl, Holzschale Typ 4,buche lackiert, 4-Fuß-Gestellanthrazit
Artikel-Nr.:
     369-E6022295
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6022295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
· Sitzschale aus 9-fach verleimtem Buchenholz, 10 mm stark, natur lackiert· Fest verschweißtes, stabiles 4-Fuß-Gestell aus Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm · Schwarze Universalgleiter · Gegen Mehrpreis auch mit Stapelstegen und Reihenverbindern lieferbar (bitte sofort mitbestellen, da nicht nachrüstbar)· Sitzschale Typ 4
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
anthrazit
Polsterung:
ohne
Anlieferung:
montiert
Armlehnen:
nein
Material Rücken:
Buchenschichtholz
Material Sitz:
-
Stapelbar max.:
12 Stück
Farbe Polster:
-
Gestellfarbe:
anthrazit
Farbe Sitz:
buche
Sitzausführung:
Typ 4
Sitzbreite:
435 mm
Sitzhöhe:
440 mm
Farbe Rücken:
buche
Sitztiefe:
400 mm
Material Gestell:
Stahl
Gesamthöhe:
880 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.