Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Stapler, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 90-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Stapler, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 90-1200
Hydraulischer Stapler, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 90-1200
Hydraulischer Stapler, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 90-1200
Hydraulischer Stapler, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 90-1200
Hydraulischer Stapler, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 90-1200
Artikel-Nr.:
     369-E6021300
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6021300
EAN/GTIN:
     4260667991028
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
· Flexibel einsetzbar unterstützen Sie diese Stapler z. B. beim Beladen von PKW-Kombis, Leichttransportwagen, LKWs und Regalen mit Lasten bis 1000 kg · Aufgrund der geringen Bauhöhe bei abgesenktem Mast passen die Geräte durch nahezu jede Türöffnung · Stabile, robuste Bauweise · Wartungsfreie Hydraulik · Einhandbedienung mit integrierter 3fach-Funktion Heben/Senken/Neutral · Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel · Lackierung ähnl. RAL 2002 blutorange/schwarz∙ Bereifung: Lenkräder Nylon 147 x 40 mm, Lasträder Nylon 83 x 60 mm· Lastschwerpunkt: 600 mm
Weitere Informationen:
Freihub:
1.200 mm
Tragbreite:
0 mm
Hub je Pumpbewegung:
0 mm
Gabelbreite:
170 mm
Anlieferung:
montiert
Wenderadius:
1.380 mm
Traglast:
1000 kg
Abmessung Breite:
755 mm
Abmessung (L x B):
1655 x 755 mm
Gewicht:
185,0 kg
Lenkrollendurchmesser:
147 mm
Abmessung Länge:
1655 mm
Bereifung Lasträder:
Nylon
Bereifung Lenkräder:
Nylon
Gangbreite:
2.122 mm
Gabellänge:
1.150 mm
Farbe:
RAL 2004 blutorange/schwarz
Durchfahrhöhe:
1.720 mm
Breite:
755 mm
Lastrollendurchmesser:
883 mm
Länge:
1655 mm
Hubbereich:
90 - 1.200 mm
Abmessungen (L x B):
1655 x 755 mm
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, Hydraulische Stapler, Stapler, Hochhubwagen, Flurförderfahrzeuge, Hydraulischer Stapler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,35*
€ 1.046,15*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.219,12*
€ 1.372,49*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,49*
€ 1.633,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,41*
€ 1.615,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,46*
€ 1.541,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,78*
€ 1.496,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,12*
€ 1.450,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.