Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattensack Platten-Bag, Länge2600 mm, Breite 1250 mm, Höhe300 mm, Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattensack Platten-Bag, Länge2600 mm, Breite 1250 mm, Höhe300 mm, Tragfähigkeit
Plattensack Platten-Bag, Länge2600 mm, Breite 1250 mm, Höhe300 mm, Tragfähigkeit
Artikel-Nr.:
     369-E6018373
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6018373
EAN/GTIN:
     4054773007816
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Palettensack
Plattensack
Plattensack "Platten-Bag" Ausführung: Beschichtetes Gewebe mit Asbest-Warnaufdruck ∙ Mit 3 seitiger Schürze und Deckel ∙ Gemäß der TRGS 519 Anwendung: Für die eiunmalige Entsorgung von asbesthaltigen Platten
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Nutzlast:
1000 kg
Höhe:
300 mm
Abmessung (B x T x H):
1250 x 2600 x 300mm
Tiefe:
2600 mm
Ausführung:
m. Asbestaufdruck
Weitere Suchbegriffe: palettensack, Plattensäcke, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Transportsack, Transportsäcke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
280
1
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,11*
3 Tage
210
1
€ 5,99*
ab € 6,64*
€ 9,13*
3 Tage
168
1
€ 5,59*
ab € 6,76*
€ 9,17*
1
€ 7,95*
ab € 6,84*
€ 9,54*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 19,37*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.