Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattensack Platten-Bag Trgf.1000kg m.Asbestaufdruck PP 90/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12010
EAN/GTIN:
     4054773007816
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Palettensack
Plattensack
zum einmaligen Gebrauch von asbesthaltigen Platten geeignet · Gewebe ist beschichtet · mit 3-seitiger Schürze und Deckel · mit Warndruck Asbest · erfüllt die Anforderung der TRGS 519
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Breite:
1250 mm
Länge:
2600 mm
Aufdruck:
Asbest
Material:
Polypropylen 90 g/m²
Höhe:
300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: palettensack, Abdeckung, Palette, Plattensäcke
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
280
1
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 9,11*
Lager 1690
210
1
€ 5,99*
ab € 6,66*
€ 9,13*
3 Tage
168
1
€ 5,59*
ab € 6,74*
€ 9,17*
1
€ 7,95*
ab € 6,79*
€ 9,54*
3 Tage
280
1
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.