Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12010 Plattensack Platten-Bag Tragfähigkeit 1000 kg Asbest Polypropylen 90 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12010 Plattensack Platten-Bag Tragfähigkeit 1000 kg Asbest Polypropylen 90 g/m²
12010 Plattensack Platten-Bag Tragfähigkeit 1000 kg Asbest Polypropylen 90 g/m²
12010 Plattensack Platten-Bag Tragfähigkeit 1000 kg Asbest Polypropylen 90 g/m²
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275308
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818090
EAN/GTIN:
     4054773007816
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Palettensack
Plattensack
Plattensack Platten-Bag Trgf.1000kg m.Asbestaufdruck PP 90/m² zum einmaligen Gebrauch von asbesthaltigen Platten geeignet · Gewebe ist beschichtet · mit 3-seitiger Schürze und Deckel · mit Warndruck Asbest · erfüllt die Anforderung der TRGS 519
Weitere Informationen:
eClassID:
20160201
HerstellerNr:
4000818090
Werksnummer:
4000818090
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,890000
Gewicht brutto Kg:
1,890000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Tragfähigkeit 1000 kg
Produktart:
Plattensack
Weitere Suchbegriffe: palettensack
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
268
1
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 9,13*
3 Tage
198
1
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 9,15*
3 Tage
159
1
€ 5,59*
ab € 6,79*
€ 9,19*
1
€ 7,95*
ab € 6,80*
€ 9,57*
3 Tage
265
1
€ 4,99*
ab € 7,11*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.