| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6012424 Herst.-Nr.: PSG4C / 1865943 EAN/GTIN: 4015000415064 |
| | | |
|
| | |
| Hinweise: farblosEigenschaften: gelförmig · tropft nicht · extra stark · wasserfest · flexibel und schlagfest · sehr einfach in der Anwendung · sogar für außen · ideal für bruchsichere Verklebungen von fast allen flexiblen und porösen Materialien · für Holz, Metall, Leder, Gummi, Keramik, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Typ: PSG4C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, Pattex, Schnellkleber, Dicht- und Klebstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,72* | € 6,09* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,90* | € 6,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,97* | € 6,22* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,96* | € 6,25* | | | | Lager 369 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,61* | € 10,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 123,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|