Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingzylinderschloss 116 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messingzylinderschloss 116 50mm
Messingzylinderschloss 116 50mm
Artikel-Nr.:
     369-E6011888
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 50
EAN/GTIN:
     4003482031704
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylinder-Vorhängeschloss "116 Profi" Ausführung: Massiver Messingkörper ∙ Innenwerk rostfrei ∙ Bügel stahlhart ∙ Doppelt verriegelt ∙ Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln ∙ Verschiedenschließend, hohe Anzahl verschiedener Schließungen ∙ Schließanlagenfähig ∙ Millionenfach bewährte Qualität ∙ Hergestellt in Deutschland ∙ Gleichschließend auf Anfrage verfügbar
Weitere Informationen:
Bügelhöhe:
27 mm
Bügel-Ø:
8 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
28 mm
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Größe:
50mm
Gesamthöhe:
76 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,47*
2 Tage
37
1
€ 5,50*
ab € 13,83*
€ 17,56*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 13,80*
€ 17,64*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 13,97*
€ 17,73*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 18,98*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
PK 2
ab € 8,88*
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 66 R
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.