Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Anleitung beachten, Alu, Durchm. 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Anleitung beachten, Alu, Durchm. 200 mm
Gebotsschild, Anleitung beachten, Alu, Durchm. 200 mm
Gebotsschild, Anleitung beachten, Alu, Durchm. 200 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6011314
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E6011314
EAN/GTIN:
     4250669458100
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und BGV A8
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Material:
Aluminium
Ausführung Gebotsschild:
Anleitung beachten
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt aluminium, anleitung beachten m002 gebotsschild, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 5,77*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 4,77*
€ 7,53*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 18,19*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E6011311
ab € 1,16*
Ähnlich
Schilder Klar
E6011312
ab € 2,60*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040794
ab € 3,53*
Ähnlich
Schilder Klar
E6011313
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.