Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, Durchm. 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, Durchm. 100 mm
Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, Durchm. 100 mm
Gebotsschild, Anleitung beachten, Folie, Durchm. 100 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6011311
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E6011311
EAN/GTIN:
     4250669458124
Suchbegriffe:
Anleitung beachten M002 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M002 Anlei...
Gebrauchsanweisung beachten M002 Ge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und BGV A8
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Material:
Folie
Ausführung Gebotsschild:
Anleitung beachten
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt 100mm, anleitung beachten m002 gebotsschild, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 2,11*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 1,59*
€ 2,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 14,76*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E6011314
ab € 3,54*
Ähnlich
Schilder Klar
E6011312
ab € 2,59*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040794
ab € 3,53*
Ähnlich
Schilder Klar
E6011313
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.