Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEISSKRAFT Schweisserschutzhelm Vario-Protect XXL-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEISSKRAFT Schweisserschutzhelm Vario-Protect XXL-W
SCHWEISSKRAFT Schweisserschutzhelm Vario-Protect XXL-W
Artikel-Nr.:
     369-E6010539
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1654010
EAN/GTIN:
     4036351223955
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Ausführung: Stufenlos einstellbarer Automatik-Schutzhelm nach EN 379 und EN 175 ∙ Aufhellzeit 250 - 800 ms ∙ Stromversorgung durch Solarzellen plus austauschbare Batterie ∙ Großes Sichtfenster ∙ Sicheres Arbeiten durch schnelle Schaltzeiten ∙ Kopfschale aus hochwertigem, schlagfestem Polyamidnylon mit hohem Tragekomfort ∙ Zum Einsatz beim MIG/MAG-, WIG- und Elektrodenschweißen ∙ Schutzstufen: DIN 4-8/9-13 ∙ Schaltzeit (hell/dunkel): 0,3 ms ∙ Sichtfeld: 65 x 100 mm ∙ Klassifizierung: 1/1/1/1Lieferumfang: Im Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,46 kg
Material:
Polyamidnylon
Klasse:
1/1/1/1
Schutzstufe:
3
Sichthöhe:
65 mm
Aufhellzeit, Dunkel/Hell:
250 - 800 msec
Sichtbreite:
100 mm
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C):
0,3 msec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.