Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Daylight One PC-Scheibe smoke, EN166 100UV-Schutz bis 385nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrille Daylight One PC-Scheibe smoke, EN166 100UV-Schutz bis 385nm
Schutzbrille Daylight One PC-Scheibe smoke, EN166 100UV-Schutz bis 385nm
Artikel-Nr.:
     369-E6010208
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6010208
EAN/GTIN:
     4015448671091
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Daylight One Sichtscheibe nach EN 166 ∙ Hochschlagzähe Polycarbonatscheibe ∙ Kratzfest ∙ 100% UV-Schutz bis 385 nm ∙ Beschlagfrei ∙ Leichte, modische Brille ∙ Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE
Weitere Informationen:
Scheiben-Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Rahmenfarbe:
schwarz
Scheiben-Beschichtung:
AS/AF/UV
Scheibenfarbe:
smoke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1,139
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 4,24*
2 Tage
798
1
€ 5,59*
ab € 2,72*
€ 4,26*
4 Tage
854
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,29*
5 Tage
698
1
€ 8,90*
ab € 2,789*
€ 4,379*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 4,55*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000370002
ab € 2,57*
Ähnlich
Georg Schmerler
187222006
ab € 2,77*
Ähnlich
Georg Schmerler
187022001
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.