Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6003137 Herst.-Nr.: E6003137 EAN/GTIN: 4015448418559 |
| |
|
| | |
| Schneideisenhalter Ausführung: Nach DIN 225 · Mit Schrauben zur Befestigung des Schneideisens Anwendung: Zur Aufnahme von Schneideisen in geschlossener und geschlitzter Ausführung Weitere Informationen: | | für Gewinde metrisch: | M 4,5 - 6 | für Gewinde metrisch fein: | Mf 5 - 6 | für Gewinde Whitworth: | 3/16 - 1/4 | Höhe: | 7 mm | DIN: | 225 | Länge: | 200 mm | Material: | Zinkdruckguss | Außen-Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,19* | € 1,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,25* | € 1,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,273* | € 1,893* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,35* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,96* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|