Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisenhalter DIN 225 D.20mm H.7mm Zinkdruckg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000867872
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867872
EAN/GTIN:
     4015448418559
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisen halter
DIN 225 · mit Schrauben und einem einschraubbarem Griff zur Aufnahme von Schneideisen in geschlossener und geschlitzter Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zinkdruckguss · Norm: DIN 225 · Höhe: 7mm · Gesamtlänge: 200mm
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
für M:
M4,5 - 6
für MF:
MF5 - 6
für BSW:
3/16 - 1/4 ″
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Antriebsteil, Gewindewerkzeug, Halter, Haltewerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,82*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,85*
5 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 1,273*
€ 1,873*
2 Tage
54
30
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,34*
Lager 4BULW
38
1
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867869
ab € 9,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867870
ab € 1,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867871
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000867873
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867874
ab € 2,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867875
ab € 4,03*
Ähnlich
PROMAT
4000867876
ab € 3,06*
Ähnlich
PROMAT
4000867877
ab € 6,40*
Ähnlich
PROMAT
4000867878
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.