Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000867872-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448418559 |
| |
|
| | |
| DIN 225 · mit Schrauben und einem einschraubbarem Griff zur Aufnahme von Schneideisen in geschlossener und geschlitzter Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zinkdruckguss · Norm: DIN 225 · Höhe: 7mm · Gesamtlänge: 200mm Weitere Informationen: | | Ø: | 20 mm | für M: | M4,5 - 6 | für MF: | MF5 - 6 | für BSW: | 3/16 - 1/4 ″ | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antriebsteil, Gewindewerkzeug, Halter, Haltewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,22* | € 1,85* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,263* | € 1,873* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,56* | € 2,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,61* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|