| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E450862 Herst.-Nr.: E450862 EAN/GTIN: 4010995011611 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Stiftschlüssel Ausführung: Nach ISO 2936 ∙ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt ∙ Normale Länge Anwendung: Für Innensechskant-Schrauben Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 17.0 mm | Schenkelmaß: | 173,0 x 80,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din911 sw17, din 911, wiha din 911, Sechskant-Stiftschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 6,802* | € 9,482* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 6,948* | € 9,668* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,82* | € 9,83* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,02* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|