| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E415570 Herst.-Nr.: E415570 EAN/GTIN: 4250345502189 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-E/Co DIN 338 - Kobaltlegiert Ausführung: Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend ∙ Profilgeschliffener HSS-E/Co-Bohrer mit 5% Cobaltlegierung ∙ Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und lange Standzeit mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit ∙ Gold-finish Ausführung ∙ Spitzenwinkel 130°, mit Kreuzschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8 ∙ Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414 Anwendung: Zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit bis 1100 N/mm2, z. B. V2A- und V4A-Stahl, Vergütungs- und Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl etc. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 49 mm | Typ: | N | DIN: | 338 | Spirallänge: | 24 mm | Spitzenwinkel: | 130 | Bohrdurchmesser: | 2 mm | Schneidstoff: | HSS-E/Co |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n 2,0mm, din 338 typ n, din 338, HSS-Spiralbohrer, Metall-Spiralbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer für Metall, Metallbohrer, Metall-Bohrer, Bohrer für Metall |
| | |
| |