| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E410158 Herst.-Nr.: E410158 EAN/GTIN: 4250345500291 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-G DIN 338 N - Profilgeschliffen Ausführung: Mit Zylinderschaft, kurz, nach DIN 338 Typ N, rechtsschneidend ∙ Profilgeschliffene, blanke Ausführung ∙ Hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Bruchsicherheit und gute Spanabfuhr ∙ Spitzenwinkel 118°, mit Kreuzanschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8 ∙ Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414 Anwendung: Geeignet zum Bohren in Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit etc. bis ca. 700 N/mm2 Festigkeit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 n 3mm, din 338 typ n, din 338, HSS-Spiralbohrer, Metall-Spiralbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Spiralbohrer für Metall, Metallbohrer, Metall-Bohrer, Bohrer für Metall |
| | |
| |