Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter, Kunststoff, BxH 1500x1000 mm,weiß/rot, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgitter, Kunststoff, BxH 1500x1000 mm,weiß/rot, ohne Befestigungsmaterial
Absperrgitter, Kunststoff, BxH 1500x1000 mm,weiß/rot, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     369-E1988879
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     12510 WW
EAN/GTIN:
     4250410151007
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
schrankenzaun rot
∙ Aus Kunststoff Polypropylen (PP) ∙ B x H 1500 x 1000 mm ∙ 2 reflektierende Streifen, 1000 x 120 mm ∙ Gewicht 12,6 kg ∙ Füße aus PVC mit Bohrungen zum Aufdübeln ∙ Aufnahme von Schildern möglich ∙ Geeignet für Veranstaltungen zur Trennung bzw. Leitung von Teilnehmern und Besuchern ∙ Als Absperrung von Fuß- und Radwegen und als Baufeldeingrenzung sowie Sichtschutz einsetzbar ∙ Einfache und stabile Verbindung zwischen den Zäunen möglich
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Anlieferung:
teilmontiert
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun 150 cm, Schutzgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 94,96*
€ 118,27*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 124,87*
2
€ 4,95*
ab € 105,32*
€ 129,72*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 103,02*
€ 141,91*
Lager 369
1
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 154,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.