Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, 4 Holzböden, Ladefläche LxB 1250x610 mm, Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistell- und Kommissionierwagen, 4 Holzböden, Ladefläche LxB 1250x610 mm, Außen
Beistell- und Kommissionierwagen, 4 Holzböden, Ladefläche LxB 1250x610 mm, Außen
Beistell- und Kommissionierwagen, 4 Holzböden, Ladefläche LxB 1250x610 mm, Außen
Beistell- und Kommissionierwagen, 4 Holzböden, Ladefläche LxB 1250x610 mm, Außen
Beistell- und Kommissionierwagen, 4 Holzböden, Ladefläche LxB 1250x610 mm, Außen
Artikel-Nr.:
     369-E1987293
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4395
EAN/GTIN:
     4017976043951
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
· Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau · Unterster Boden fest · Restliche Böden variabel einhängbar im 120-mm-Raster · Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° bzw. 30° · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellagerbr/br/· Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buche-Dekor · Eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten · Traglast 80 kg
Weitere Informationen:
Bereifung:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
86,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5007 Brillantblau
Aussenmaß Breite:
620 mm
Aussenmaß Höhe:
1800 mm
Ladefläche Breite:
610 mm
Ladefläche Länge:
1.250 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Anzahl Kästen:
- Stück
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenausrichtung:
neigbar
Außenmaß Länge:
1430 mm
Traglast:
500 kg
Ausführung Ladefläche:
Holzboden
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,50*
€ 498,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,56*
€ 500,38*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,88*
€ 502,25*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 457,81*
€ 508,80*
Lager 369
Frei Haus
ab € 659,08*
€ 700,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,28*
€ 833,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,18*
€ 832,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,82*
€ 823,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,94*
€ 809,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,08*
€ 784,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 69,64*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.