Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell- und Kommissionierwagen, 3 Holzböden, Ladefläche LxB 1650x610 mm, Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistell- und Kommissionierwagen, 3 Holzböden, Ladefläche LxB 1650x610 mm, Außen
Beistell- und Kommissionierwagen, 3 Holzböden, Ladefläche LxB 1650x610 mm, Außen
Beistell- und Kommissionierwagen, 3 Holzböden, Ladefläche LxB 1650x610 mm, Außen
Beistell- und Kommissionierwagen, 3 Holzböden, Ladefläche LxB 1650x610 mm, Außen
Beistell- und Kommissionierwagen, 3 Holzböden, Ladefläche LxB 1650x610 mm, Außen
Beistell- und Kommissionierwagen, 3 Holzböden, Ladefläche LxB 1650x610 mm, Außen
Artikel-Nr.:
     369-E1987290
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4296
EAN/GTIN:
     4017976042961
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
· Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau · Unterster Boden fest · Restliche Böden variabel einhängbar im 120-mm-Raster · Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° bzw. 30° · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellagerbr/br/· Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buche-Dekor · Eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten · Traglast 80 kg
Weitere Informationen:
Bereifung:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
85,0 kg
Farbe Gestell:
RAL 5007 Brillantblau
Aussenmaß Breite:
620 mm
Aussenmaß Höhe:
1560 mm
Ladefläche Breite:
610 mm
Ladefläche Länge:
1.650 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Anzahl Kästen:
- Stück
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenausrichtung:
neigbar
Außenmaß Länge:
1830 mm
Traglast:
500 kg
Ausführung Ladefläche:
Holzboden
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,94*
€ 490,19*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 445,90*
€ 492,39*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,44*
€ 503,72*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,58*
€ 504,17*
Lager 369
Frei Haus
ab € 638,39*
€ 675,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,03*
€ 803,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,94*
€ 801,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,85*
€ 794,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,87*
€ 781,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,39*
€ 759,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 88,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.