Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x750 mm, 2 OH, 1 Boden, Edelstahlgriffe, Schl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x750 mm, 2 OH, 1 Boden, Edelstahlgriffe, Schl
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x750 mm, 2 OH, 1 Boden, Edelstahlgriffe, Schl
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x750 mm, 2 OH, 1 Boden, Edelstahlgriffe, Schl
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x750 mm, 2 OH, 1 Boden, Edelstahlgriffe, Schl
Schiebetürenschrank, BxTxH 1000x400x750 mm, 2 OH, 1 Boden, Edelstahlgriffe, Schl
Artikel-Nr.:
     369-E1986157
Herst.-Nr.:
     E1986157
EAN/GTIN:
     4044917427327
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
· Aus melaminharzbeschichteten Gütespanplatten, 19 mm stark · Sichtrückwand für eine freie Aufstellung im Raum · Edelstahlgriffe · Abschließbar durch Drehzylinderschloss · Fachböden aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß, Traglast 50 kg · Schränke 2 OH und 3 OH sind stapelbar
Weitere Informationen:
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
1000 x 400 x 750mm
Anzahl Böden:
1 Stück
Material:
Spanplatte/Stahl
Mitteltrennwand:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Höhe:
750 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
750 mm
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 400 x 750 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe Front:
weiß
Breite:
1000 mm
Farbe Korpus:
weiß
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank weiß, schiebetür schrank, kerkmann schiebetürenschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürenschrank, Büro-Schiebetürenschränke, Büro-Schiebetürenschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschiebetürschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schränke, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 207,68*
€ 262,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,15*
€ 267,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,53*
€ 275,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 213,64*
€ 279,82*
Lager 369
Frei Haus
ab € 282,04*
€ 340,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,08*
€ 404,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,72*
€ 395,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,61*
€ 385,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019721
ab € 117,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.