Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette, PE-RE, schwarz, Oberdeck geschl., o. Rand, 3 Kufen, BxTxH 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffpalette, PE-RE, schwarz, Oberdeck geschl., o. Rand, 3 Kufen, BxTxH 800
Kunststoffpalette, PE-RE, schwarz, Oberdeck geschl., o. Rand, 3 Kufen, BxTxH 800
Kunststoffpalette, PE-RE, schwarz, Oberdeck geschl., o. Rand, 3 Kufen, BxTxH 800
Artikel-Nr.:
     369-E1985503
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     V1000-SKV
EAN/GTIN:
     4250690701411
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
· Hergestellt aus einem Stück ohne Schrauben und Schweißnähte aus hochwertigem Recycling-Polyethylen · Geringes Eigengewicht für einfaches Handling für Mitarbeiter · Mit innen und außen abgeschrägten Kufen · Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C · Traglasten gelten bei gleichmäßiger Flächenlastbr/br/bDie aktuellen Staffelpreise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit./b
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
1200 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +60 °C
Gewicht:
15,0 kg
Traglast dynamisch:
2.500 kg
Traglast statisch:
7.500 kg
Ausführung Oberdeck:
geschlossen
Palettenunterbau:
3 Kufen
Abmessung Breite:
800 mm
Ausführung Palette:
ohne_Rand
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Paletten, Paletten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 117,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 119,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 146,30*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.