Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bundjacke Fulda kornblau/schwarzblau Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Bundjacke Fulda kornblau/schwarzblau Gr.L
Mascot Bundjacke Fulda kornblau/schwarzblau Gr.L
Mascot Bundjacke Fulda kornblau/schwarzblau Gr.L
Mascot Bundjacke Fulda kornblau/schwarzblau Gr.L
Mascot Bundjacke Fulda kornblau/schwarzblau Gr.L
Artikel-Nr.:
     369-E1984215
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12209-442-11010/L
EAN/GTIN:
     5711074096435
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacken "Fulda"
Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA ∙ Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2 ∙ Material 65% Polyester/35% Baumwolle ca. 270 g/m² ∙ Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten ∙ Mit Stehkragen ∙ Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen ∙ Verlängerter Rücken ∙ Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen ∙ Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche ∙ Zwei Vordertaschen und eine Innentasche ∙ D-Ring ∙ Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung ∙ Kontrastnähte ∙ Reflexeffekte ∙ Für Industriewäsche geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Größe:
L
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,62*
€ 57,13*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 45,00*
€ 57,17*
1
€ 4,90*
ab € 44,27*
€ 58,01*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,21*
€ 59,72*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 49,32*
€ 62,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.