| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1666731 Herst.-Nr.: 12209-442-11010-L EAN/GTIN: 5711074096435 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12209-442-11010/L, 1220944211010, Arbeitsjacke, Größe L Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 870 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 870 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,34* | € 58,17* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,51* | € 58,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,47* | € 59,78* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,14* | € 61,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,83* | € 72,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|