| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1982045 Herst.-Nr.: E1982045 EAN/GTIN: 4005546911540 |
| |
|
| | |
| ∙ Aus widerstandsfähigem Polyethylen ∙ Mit schwenkbarer Einwurfklappe im Deckel ∙ Abnehmbares Kopfteil zur einfachen Entleerung ∙ Fassungsvermögen 40 Liter ∙ B x T x H 366 x 320 x 747 mm ∙ Behälterfarbe weiß Weitere Informationen: | | Aufnahmekapazität: | 40 l | Abmessung (B x T x H): | 366 x 320 x 747mm | Material: | Polyethylen | Volumen: | 40 l | Höhe: | 747 mm | Deckel: | ja | Deckelfarbe: | blau | Abmessungen (B x T x H): | 366 x 320 x 747 mm | Tiefe: | 320 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 366 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, schwingdeckel-eimer kunststoff weiß, push abfallsammler, push-mülleimer pvc, Mülltrennung, Abfallsammler, Mülleimer, Abfalleimer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,47* | € 51,57* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,72* | € 51,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 38,98* | € 52,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,49* | € 54,28* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,49* | € 73,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|